TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Turck 誘導型センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:2 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 30 dc●長さ:28mm●幅:8mm●深さ:5.5mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:150 mA●ハウジング材質:ポリプロピレン●遮蔽:シールド付き●BI 2シリーズ. Turck Banner BI 2業務用ブロック型誘導近接センサシリーズです。
注文コード
48791689
品番
BI 2-Q5.5-AP6X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:2 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 30 dc●長さ:28mm●幅:8mm●深さ:5.5mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:150 mA●ハウジング材質:ポリプロピレン●遮蔽:シールド付き●BI 2シリーズ. Turck Banner BI 2業務用ブロック型誘導近接センサシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応