内容量1個仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 mm●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:114mm●幅:40mm●深さ:40mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非突出型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:PBT●短絡過負荷保護:あり●Uprox+ Factor 1 Limit Style. 40 x 40mm limit switch style PBT housing and sensing face Adjustable sensing head, 9 positions Fixed terminal base for quick head replacement Connections via terminal chamber Inherent weld field immune注文コード48791725品番BI30U-CP40-AP6X2