TURCK
Turck 誘導型センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP-NO/NC●検出範囲:35 mm●ターミナルタイプ:1/2-14 NPTコネクタ●電源電圧:10 → 65 V dc●長さ:114mm●幅:40mm●深さ:40mm●最大DC電圧:65V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IP67●ハウジング材質:PBT、プラスチック●遮蔽:シールドなし●NI 35シリーズ. Turck BannerのNI 35シリーズの誘導型近接センサです。
注文コード
48791734
品番
NI35-CP40-VP4X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP-NO/NC●検出範囲:35 mm●ターミナルタイプ:1/2-14 NPTコネクタ●電源電圧:10 → 65 V dc●長さ:114mm●幅:40mm●深さ:40mm●最大DC電圧:65V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IP67●ハウジング材質:PBT、プラスチック●遮蔽:シールドなし●NI 35シリーズ. Turck BannerのNI 35シリーズの誘導型近接センサです。
RoHS指令(10物質対応)
対応