画像準備中

Turck 容量センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M16●出力タイプ:PNP-CO●検出範囲:10 mm (埋込)、15 mm (非埋込)●電源電圧:10 65 dc●ターミナルタイプ:M16コネクタ●IP評価:IP67●最大DC電圧:65V●取付けスタイル:埋込または非埋込●長さ:115mm●スイッチング電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●BCシリーズプラスチック製ねじ込み式バレル. Turck Banner BCシリーズ容量センサは、ねじ込み式のプラスチック製円筒型ボディを備え、スイッチング距離が長くなっています。 センサには、M12、M18、又はM30のタイプがあり、接続ケーブル又はM12x1オスコネクタが1つ用意されています。優れた信頼性 自動ウェッティング補償 優れたEMC特性 ESD耐性 取り付けの柔軟性 注文コード48791829 品番BC10-P30SR-VP4X2 W/M16X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M16●出力タイプ:PNP-CO●検出範囲:10 mm (埋込)、15 mm (非埋込)●電源電圧:10 65 dc●ターミナルタイプ:M16コネクタ●IP評価:IP67●最大DC電圧:65V●取付けスタイル:埋込または非埋込●長さ:115mm●スイッチング電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●BCシリーズプラスチック製ねじ込み式バレル. Turck Banner BCシリーズ容量センサは、ねじ込み式のプラスチック製円筒型ボディを備え、スイッチング距離が長くなっています。 センサには、M12、M18、又はM30のタイプがあり、接続ケーブル又はM12x1オスコネクタが1つ用意されています。優れた信頼性 自動ウェッティング補償 優れたEMC特性 ESD耐性 取り付けの柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする