Turck 容量センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:ブロック形 、 出力タイプ:PNP 、 検出範囲:5 mm 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ターミナルタイプ:コネクタ 、 IP評価:IP67 、 最大DC電圧:30V 、 取付けスタイル:埋込または非埋込 、 長さ:32mm 、 幅:20mm 、 深さ:8mm 、 スイッチング電流:200 mA 、 短絡過負荷保護:あり 、 Rectangular 'Flat Pack'. Shorter mounting depth than barrel style sensors Humidity compensation prevents false switching in wet environments Embeddable Potentiometer adjustment on 10 and 20mm range models Power and output status LEDs Full electrical protection 2m cable Temperature range -25 to +70℃ Rated to IP67 注文コード48791847 品番BC5-Q08-AP6X2-V1131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様本体形状:ブロック形 、 出力タイプ:PNP 、 検出範囲:5 mm 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ターミナルタイプ:コネクタ 、 IP評価:IP67 、 最大DC電圧:30V 、 取付けスタイル:埋込または非埋込 、 長さ:32mm 、 幅:20mm 、 深さ:8mm 、 スイッチング電流:200 mA 、 短絡過負荷保護:あり 、 Rectangular 'Flat Pack'. Shorter mounting depth than barrel style sensors Humidity compensation prevents false switching in wet environments Embeddable Potentiometer adjustment on 10 and 20mm range models Power and output status LEDs Full electrical protection 2m cable Temperature range -25 to +70℃ Rated to IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする