TXC
TXCの 電子部品(オンボード)
TXCの 能動部品
TXCの ディスクリート
TXC 水晶振動子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
周波数(MHz)
10
注文コード
48791987
品番
7M-10.000MAHE-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
周波数・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
7 m
長さ(mm)
3.2
幅(mm)
2.5
寸法(mm)
3.2×2.5×0.7
高さ(mm)
0.7
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
100
周波数エージング(ppm/年)
±3
負荷キャパシタンス(pF)
12
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±30