※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転移動形ハンド VHシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48792143 品番 VH-20A
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。
メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。
軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。
機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。

シリンダ内径(Φmm)20 把持力閉時:14 仕様レバーネジ(4個所):M4×0.7/M3×0.5 ストローク(mm)20 質量(g)220 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式常時開単動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事) 最低使用圧力(MPa)0.2 給油不要(機械摺動部要) RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)38×38×49.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする