UE410シリーズ 出力モジュール UE410用 DINレール ねじ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:UE410●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:30 V dc●通常の状態の構成:4NO●許容入力:3.2 W●取付けスタイル:DINレール●寸法:96.5 x 22.5 x 120.8 mm●UE410拡張モジュール、出力. UE410-2RO / UE410-4RO出力拡張モジュールは、利用可能な出力に基づいて1つ又は2つの2チャンネルの回路を接続します。 これらは、システム構造で指定されたロジック命令には影響せず、UE410-MU / UE410-XU出力によって制御されます。 注文コード48792373 品番UE410-4RO3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,877
販売価格(税別)
68,070
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:UE410●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:UE410●電源電圧:30 V dc●通常の状態の構成:4NO●許容入力:3.2 W●取付けスタイル:DINレール●寸法:96.5 x 22.5 x 120.8 mm●UE410拡張モジュール、出力. UE410-2RO / UE410-4RO出力拡張モジュールは、利用可能な出力に基づいて1つ又は2つの2チャンネルの回路を接続します。 これらは、システム構造で指定されたロジック命令には影響せず、UE410-MU / UE410-XU出力によって制御されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする