内容量1個仕様パワーレーティング:12kW 、 電流レーティング:16.7A 、 重量:600g 、 実装タイプ:DINレール 、 寸法:90 x 217 x 87mm 、 長さ:90mm 、 幅:217mm 、 高さ:87mm 、 動作温度 Max:+40 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 PR3-DIN 3相バーストファイア電力コントローラ. United Automationのこのサイリスタ電力制御モジュールは、3相電気熱負荷を適切なBMSなどのコントローラからシームレスに制御できます。 ゼロ電圧スイッチング技術を採用して、RFIにより発生する雑音の問題を最小限に抑えているほか、自動リセット付きの過熱トリップ機能を備えています。 主な用途には、HVACシステム、電熱コイル、暖房ケーブル、誘導ヒーター、電気炉などがあります。 < 122-1377') 122-1377/ 3相電力制御モジュール、12 kW < 122-1378') 122-1378/ 3相電力制御モジュール、18 kW. DINレール取り付け ヒートシンクの追加は不要 過熱保護 低電圧DC制御入力 アラーム出力 LED「出力オン」インジケータ注文コード48793283品番PR3-DIN-12kW