United Automation, バーストファイアパワーコントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パワーレーティング:18kW 、 電流レーティング:25A 、 重量:950g 、 実装タイプ:DINレール 、 寸法:110 x 217 x 87mm 、 長さ:110mm 、 幅:217mm 、 高さ:87mm 、 動作温度 Max:+40 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 PR3-DIN 3相バーストファイア電力コントローラ. United Automationのこのサイリスタ電力制御モジュールは、3相電気熱負荷を適切なBMSなどのコントローラからシームレスに制御できます。 ゼロ電圧スイッチング技術を採用して、RFIにより発生する雑音の問題を最小限に抑えているほか、自動リセット付きの過熱トリップ機能を備えています。 主な用途には、HVACシステム、電熱コイル、暖房ケーブル、誘導ヒーター、電気炉などがあります。 < 122-1377') 122-1377/ 3相電力制御モジュール、12 kW < 122-1378') 122-1378/ 3相電力制御モジュール、18 kW. DINレール取り付け ヒートシンクの追加は不要 過熱保護 低電圧DC制御入力 アラーム出力 LED「出力オン」インジケータ 注文コード48793299 品番PR3-DIN-18kW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様パワーレーティング:18kW 、 電流レーティング:25A 、 重量:950g 、 実装タイプ:DINレール 、 寸法:110 x 217 x 87mm 、 長さ:110mm 、 幅:217mm 、 高さ:87mm 、 動作温度 Max:+40 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 PR3-DIN 3相バーストファイア電力コントローラ. United Automationのこのサイリスタ電力制御モジュールは、3相電気熱負荷を適切なBMSなどのコントローラからシームレスに制御できます。 ゼロ電圧スイッチング技術を採用して、RFIにより発生する雑音の問題を最小限に抑えているほか、自動リセット付きの過熱トリップ機能を備えています。 主な用途には、HVACシステム、電熱コイル、暖房ケーブル、誘導ヒーター、電気炉などがあります。 < 122-1377') 122-1377/ 3相電力制御モジュール、12 kW < 122-1378') 122-1378/ 3相電力制御モジュール、18 kW. DINレール取り付け ヒートシンクの追加は不要 過熱保護 低電圧DC制御入力 アラーム出力 LED「出力オン」インジケータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする