Univision パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様対角線ディスプレイサイズ:3.28インチ 、 視野領域寸法:78.78 x 21.18mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:青 、 解像度:256 x 64pixels 、 インターフェースポート:SPI 、 寸法:27.8 x 88 x 2.2mm 、 奥行き:2.2mm 、 高さ:27.8mm 、 最高動作温度:+70℃ 、 視野領域幅:78.78mm 、 Univisionディスプレイ. 有機LED (OLED)ディスプレイ製品です。 フルカラー(RGB)から、2色、5色、1色(モノクローム)までのカラー解像度があります。 注文コード48793448 品番DD-25664BE-3A
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様対角線ディスプレイサイズ:3.28インチ 、 視野領域寸法:78.78 x 21.18mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:青 、 解像度:256 x 64pixels 、 インターフェースポート:SPI 、 寸法:27.8 x 88 x 2.2mm 、 奥行き:2.2mm 、 高さ:27.8mm 、 最高動作温度:+70℃ 、 視野領域幅:78.78mm 、 Univisionディスプレイ. 有機LED (OLED)ディスプレイ製品です。 フルカラー(RGB)から、2色、5色、1色(モノクローム)までのカラー解像度があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする