USBコネクタ (タイプA) ASSMANN WSW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48793685 品番A-USB-APFS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:1A 、 定格電圧:30 V 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 USBスタイルA及びB、ケーブルアセンブリ. 4ワイヤプラスドレイン、赤、黒24 AWG、白、緑、ドレイン28 AWG 定格電流: 1 A (30 V) テスト電圧: 500 V 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 接触抵抗: 最大30 mΩ 絶縁物材質: PA9T、UL94V-0 IP67等級 動作温度: -20 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする