日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Molex, ポート数:1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(11200個)
注文コード
48793843
品番
482580002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:48258●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応