GLD-01WH 自転車用LED電球 GAIO 48794812

 

GLD-01WH 自転車用LED電球 GAIO 48794812 GLD-01WH 自転車用LED電球 GAIO 48794812 GLD-01WH 自転車用LED電球 GAIO 48794812

自転車用LED電球

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48794812 品番GLD-01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常の電球に比べて少ない電流で発光するので坂道などの発電量が少ない場合でも最低減の明るさを確保。
高輝度SMD タイプLED 採用で省エネ高発光。
LED の配置を計算し360 度マルチ発光でランプヘッドの反射板を最大限に活用。
ハブダイナモの場合でも6Vであれば使用可能です。

ライト種類LED 用途自転車用ダイナモ( 発電機) に設置してある電球と交換。 仕様自転車用ダイナモAC6V 専用、高発光SMD タイプLED(7000k) を5個内蔵 口金E10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×12×12 アズワン品番64-9544-44
注意
※電球のみです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48794812
2018-06-22
用途:
電球のLED化に。

脚力の弱った母用に購入しました。弱い回転でも明るいので喜んでおります。会社の後輩のシティサイクルに使ったときは回しすぎで素子を剥がしてしまったようです(^^;
値段的にもダイナモセットと変わらない金額だったりするので使用にはチョイスが必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
48794812
2018-08-18
用途:
自転車の交換電球に使用。
鎌塚 様 (その他業種)

2人に使わせていますが、2人とも急に明るくなったと驚いてます。
非常によく考えた物です。

1人が参考にしています
対象商品:
48794812
2017-08-16
用途:
自転車のライト
教育・研究機関

自転車のLEDランプをいろいろ探し試みていましたが、今回入手したランプが明るく、しかもそれほど全面から見てまぶしくなく、合格。

対象商品:
48794812
2017-08-11
用途:
既存ランプの交換用として
SAGE BICYCLES LLC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アイデアとしてとても素晴らしい。実質の光量も十分。ただ値段が高価なのはもう少し努力して頂きたいところ。
耐久性(寿命)についての説明も欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48794812
2017-01-01
用途:
子供の自転車に

少しのスピードで明るく点灯してとても良いです。
これは買いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
48794812
2016-02-29
用途:
自転車の電球交換

通常の豆電球よりかなり明るくて、消費電力が少ないためかダイナモが軽い力で回るようになった。交換も豆電球をこの商品に入れ替えるだけ。
押して歩く速度でも比べ物にならないぐらい明るくて快適。
今のところ、初期不良もチップの振動による故障もないが、耐久性がどのくらいかわからない。
ダイナモ付きのLEDライトも同じぐらいな価格なので、もう少し安くしてほしい。
梱包にも高発光SMDタイプLED(7000k)を5個内蔵としか表示されていないので、実際どのくらいの明るさか消費電力か他と比べようがない。

4人が参考にしています
対象商品:
48794812
2015-10-15
用途:
普通ランプがすぐに切れるのにこれは良い。
有限会社小倉技研 様

当初、不良だったが、すぐに交換に応じてくれ、その後は安定して仕様で来ているから、良いのかな。

1人が参考にしています
対象商品:
48794812
2016-03-22
用途:
自転車の電球を交換
運輸・通信業

すごく、明るくて、いいです。ただ、値段が高すぎます。安く設定してほしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
品番 GLD-01WH について
自転車用電球を上記の電球に交換できて正常に点灯するか伺います。
手持ちの電球には、『 D6V 2.4W XE JAPAN 』と表記されています。
回答:
自転車のダイナモがJIS規格の商品で、口金規格E10
でしたら、注文コード:48794812 品番:GLD-01WHは適合いたします。
2013-08-14

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする