SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
USBコネクタ (タイプA), メス Samtec
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48794918
品番
SCRUS-17-G-00.25-AMS-AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:SCRES●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃
RoHS指令(10物質対応)
対応