タッチアップペン

(221件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(12mL) パールホワイト2 適合カラーNoZA5 注文コード48800087 品番S7528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は色・適合カラーNoなど363種類から選べます 他の種類を見る

ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント

パールホワイト2 適合カラーNoZA5 メーカースズキ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
注意
※画像は代表画像となります。
※必ず「色」情報をご確認の上、ご購入をお願いします。

商品説明動画

ソフト99 カラーナンバーのさがし方 【SOFT99 TV】
この動画は、85人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 221
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
自動車傷のタッチアップ用

とても使用しやすく色の調合も優れていると思いました。

2025-08-09
用途:
車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

対象商品:
48797795
2025-06-24
用途:
カーメンテナンス
教育・研究機関

まあ、言わずもがな、簡単な補修にはこれでしょう。2週間乾燥させてコンパウンド磨きで完璧です。

2025-03-31
用途:
バイクの補修
その他業種

使って切った為、同じタッチアップペンを購入しました。
使った感想は、耐久性もあり色褪せもしないので良いと思います。

1人が参考にしています
2025-08-30
用途:
スクーターに
自動車・二輪車・自転車関連業

トリシティ125 SEC1J 2019式に使用。純正パールだが良しとしました。

2025-05-13
用途:
ボディーの補修
有限会社藁重紙プレスセンター 様 (卸売・小売業)

液が、シャビシャビで細かいことの補修が出来ない。
ボディーの飛び石の補修の時に、一滴が出来なく残念です。
もう少し、ネットリしているといいと思います。

2025-07-28
用途:
外国製バイク用に
設計工房 Mu 様 (建設業・工事業)

イタリアのドゥカティのタッチアップ用に使用。近似色でした。

対象商品:
48799161
2025-03-27
用途:
小キズの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターには置かれてない色が有り配送も早いので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする