Vega レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:静電容量 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:ポリプロピレン 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:1 (dc)、3 (ac) A 、 シリーズ:VEGACAP 98 、 VEGACAP 98 Capacitance Level Switch. Capacitive fluid level sensor for the detection of maximum and minimum levels in vessels Suitable for use with liquids, light solids and adhesive materials Mountable vertically or horizontally A/B detection modes, A; max. detection or overfill protection, B. min. detection or protection against dry running of pumps LED for indication of switching mode Integration time 0.5s Adjustment free Maximum product temperature: 80℃ PBT (Polyester) housing, IP66 Polypropylene probe Thread Size; 1 in. BSP Cable entry 1 x PG 13.5 Mounting kit available separately. Consists of 2mm stainless steel angle bracket (D150x H200 x W150mm) and polypropylene locknut 注文コード48800204 品番CAP98XPXD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:静電容量 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:ポリプロピレン 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:1 (dc)、3 (ac) A 、 シリーズ:VEGACAP 98 、 VEGACAP 98 Capacitance Level Switch. Capacitive fluid level sensor for the detection of maximum and minimum levels in vessels Suitable for use with liquids, light solids and adhesive materials Mountable vertically or horizontally A/B detection modes, A; max. detection or overfill protection, B. min. detection or protection against dry running of pumps LED for indication of switching mode Integration time 0.5s Adjustment free Maximum product temperature: 80℃ PBT (Polyester) housing, IP66 Polypropylene probe Thread Size; 1 in. BSP Cable entry 1 x PG 13.5 Mounting kit available separately. Consists of 2mm stainless steel angle bracket (D150x H200 x W150mm) and polypropylene locknut

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする