CP64.XXFGARKMX L=300 Vega レベルスイッチ Vega 48800213

Vega レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様検出タイプ:静電容量 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:PTFE 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 電流 Max:1 (dc)、3 (ac) A 、 最大圧力:64バール 、 シリーズ:VEGACAP 64 、 VEGACAP 64 Capacitance Level Switch. Capacitive level switch for ultra-reliable detection on adhesive, conductive products. Compact design PTFE coated 316L stainless steel rod Phase Selective Admittance technology to ignore build-up Exact switching point even with heavy build-up Plics product, common design, easy to use External LED switch status and diagnostics Process connection in. BSP 316L stainless steel Temperature range (process) -40℃ to +150℃ Vessel pressure -1 to 64 bar (max) Housing material PBT (plastic) 2 x M20 cable entry Housing protection IP66/7注文コード48800213品番CP64.XXFGARKMX L=300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様検出タイプ:静電容量 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:PTFE 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 電流 Max:1 (dc)、3 (ac) A 、 最大圧力:64バール 、 シリーズ:VEGACAP 64 、 VEGACAP 64 Capacitance Level Switch. Capacitive level switch for ultra-reliable detection on adhesive, conductive products. Compact design PTFE coated 316L stainless steel rod Phase Selective Admittance technology to ignore build-up Exact switching point even with heavy build-up Plics product, common design, easy to use External LED switch status and diagnostics Process connection in. BSP 316L stainless steel Temperature range (process) -40℃ to +150℃ Vessel pressure -1 to 64 bar (max) Housing material PBT (plastic) 2 x M20 cable entry Housing protection IP66/7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする