Vega レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:導電 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電流 Max:1 (dc)、3 (ac) A 、 最大圧力:6バール 、 シリーズ:VEGACON 66 、 VEGACON 66 Conductivity Level Switch. Alarm or pump control for controlling between two levels 3 electrode holders Modes: max detection, overfill (A) or min detection dry run protection (B) External LED switch status 3 electrode holders Selectable sensitivity; 100Ω to 300kΩ Integration time adjustable up to 20 secs 1m x 4mm diameter stainless steel electrodes need to be ordered separately (see stock no. < 387-0385') 387-0385. These can be cut to length to suit application 注文コード48800229 品番KON66.XG3VPR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:導電 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電流 Max:1 (dc)、3 (ac) A 、 最大圧力:6バール 、 シリーズ:VEGACON 66 、 VEGACON 66 Conductivity Level Switch. Alarm or pump control for controlling between two levels 3 electrode holders Modes: max detection, overfill (A) or min detection dry run protection (B) External LED switch status 3 electrode holders Selectable sensitivity; 100Ω to 300kΩ Integration time adjustable up to 20 secs 1m x 4mm diameter stainless steel electrodes need to be ordered separately (see stock no. < 387-0385') 387-0385. These can be cut to length to suit application

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする