Vega レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:チューニングフォーク 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:PNP 、 本体材質:ステンレススチール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電流 Max:250 mA 、 最大圧力:64バール 、 シリーズ:VEGASWING 51 、 'VEGASWING 51' Level Switch for Liquids. Maintenance free probes with external LED switch status indication. High quality design and build quality with 2-year warranty Accurate and reliable with integral self-monitoring Unaffected by product density, conductivity, or viscosity (up to 10 Pa・s) High corrosion resistance 316 stainless steel housing and fork Ultra-compact 40mm fork and housing design IP67 rating 注文コード48800238 品番SG51.XXSGATPV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:チューニングフォーク 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:PNP 、 本体材質:ステンレススチール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 電流 Max:250 mA 、 最大圧力:64バール 、 シリーズ:VEGASWING 51 、 'VEGASWING 51' Level Switch for Liquids. Maintenance free probes with external LED switch status indication. High quality design and build quality with 2-year warranty Accurate and reliable with integral self-monitoring Unaffected by product density, conductivity, or viscosity (up to 10 Pa・s) High corrosion resistance 316 stainless steel housing and fork Ultra-compact 40mm fork and housing design IP67 rating

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする