Vega レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:振動ロッド 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 電流 Max:1 (dc)、3 (ac) A 、 最大圧力:64バール 、 シリーズ:VEGASWING 61 、 VEGASWING 61 Vibrating Level Switch for Liquids. The Vegaswing level sensor has been designed for use in process technology but is ideal for use with liquids. It has a simple yet robust measuring system and is easily unaffected by both the physical and chemical attributes of the liquid. Chemical Resistant Stainless Steel with PBT Housing External LED Switch Status Indication For Use With a Wide Range of Liquids, Pastes and Slurries Unaffected By Product Density, Viscosity, Conductivity, Dielectric Constant or External Vibrations Volt-Free DPDT Relay Output Maintenance-Free, With Optimum Factory Calibration Self-Monitoring and Selectable Fail Safe (min/max). Viscosity: 0.2 to 1000 mPa s Liquid Density: 0.7 to 2.5g/cm 3 Cable Entry: 2 x M20 x 1.5 CE Marked in Accordance with EMC Directive 89/336/EWG and LVD 73/23/EWG 注文コード48800265 品番SWING61XXGBVXPRX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:振動ロッド 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 電流 Max:1 (dc)、3 (ac) A 、 最大圧力:64バール 、 シリーズ:VEGASWING 61 、 VEGASWING 61 Vibrating Level Switch for Liquids. The Vegaswing level sensor has been designed for use in process technology but is ideal for use with liquids. It has a simple yet robust measuring system and is easily unaffected by both the physical and chemical attributes of the liquid. Chemical Resistant Stainless Steel with PBT Housing External LED Switch Status Indication For Use With a Wide Range of Liquids, Pastes and Slurries Unaffected By Product Density, Viscosity, Conductivity, Dielectric Constant or External Vibrations Volt-Free DPDT Relay Output Maintenance-Free, With Optimum Factory Calibration Self-Monitoring and Selectable Fail Safe (min/max). Viscosity: 0.2 to 1000 mPa s Liquid Density: 0.7 to 2.5g/cm 3 Cable Entry: 2 x M20 x 1.5 CE Marked in Accordance with EMC Directive 89/336/EWG and LVD 73/23/EWG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする