Vega レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:振動ロッド 、 取り付けタイプ:Free 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 電流 Max:1 (dc)、3 (ac) A 、 最大圧力:16バール 、 シリーズ:VEGAVIB 61 、 IEC 61508準拠のSIL認定. VEGAVIB 61、バルク固体用振動式ロッドレベルスイッチ、長さ1000 mm. VEGAVIB 61ポイントレベルスイッチは、最低レベル及び最高レベルを正確に測定します。顆粒及び粉末のバルク固体に最適です。拡張タイプは、上部に取り付けて高レベルスイッチとして使用するか、側面に取り付けてロングノズルを通して使用するのに最適です。. 顆粒及び粉末用 成分が堆積しないように設計されたロッド 緑 / 赤LEDスイッチ表示及びデバイスモニタリング 摩耗なし、メンテナンスフリー 調整不要でセットアップが容易 注文コード48800274 品番VB61.XXAGDRKMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:振動ロッド 、 取り付けタイプ:Free 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 電流 Max:1 (dc)、3 (ac) A 、 最大圧力:16バール 、 シリーズ:VEGAVIB 61 、 IEC 61508準拠のSIL認定. VEGAVIB 61、バルク固体用振動式ロッドレベルスイッチ、長さ1000 mm. VEGAVIB 61ポイントレベルスイッチは、最低レベル及び最高レベルを正確に測定します。顆粒及び粉末のバルク固体に最適です。拡張タイプは、上部に取り付けて高レベルスイッチとして使用するか、側面に取り付けてロングノズルを通して使用するのに最適です。. 顆粒及び粉末用 成分が堆積しないように設計されたロッド 緑 / 赤LEDスイッチ表示及びデバイスモニタリング 摩耗なし、メンテナンスフリー 調整不要でセットアップが容易

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする