Vega レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:チューニングフォーク 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:アルミ / PBT 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:1 A dc, 3 A ac 、 最大圧力:25バール 、 シリーズ:VEGAWAVE 61 、 'VEGAWAVE 61'振動式レベルスイッチ、固体用. ほとんどすべてのバルク固体用途に最適なレベルスイッチです。 特にウェルなど、8 g/lまでの軽量バルク固体を検出し、頑丈な構造のため、非常に重い媒体で使用することもできます。. 調整不要でセットアップが容易 製品に依存しないスイッチングポイント 頑丈なセンサ構造 堆積及び静電気発生製品に不感応 固体密度8 g/lから高い信頼性で検出 摩耗なし、メンテナンスフリー 外部LEDスイッチ ハウジング材質PBT (プラスチック) ハウジング保護等級IP66/7 代表的な用途: 粒状体、細骨材、砂、及びセメントや金属酸化物などの重い粉末の過充填や低レベルの検出 注文コード48800283 品番WAVES61.EXX2RA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:チューニングフォーク 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:アルミ / PBT 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:1 A dc, 3 A ac 、 最大圧力:25バール 、 シリーズ:VEGAWAVE 61 、 'VEGAWAVE 61'振動式レベルスイッチ、固体用. ほとんどすべてのバルク固体用途に最適なレベルスイッチです。 特にウェルなど、8 g/lまでの軽量バルク固体を検出し、頑丈な構造のため、非常に重い媒体で使用することもできます。. 調整不要でセットアップが容易 製品に依存しないスイッチングポイント 頑丈なセンサ構造 堆積及び静電気発生製品に不感応 固体密度8 g/lから高い信頼性で検出 摩耗なし、メンテナンスフリー 外部LEDスイッチ ハウジング材質PBT (プラスチック) ハウジング保護等級IP66/7 代表的な用途: 粒状体、細骨材、砂、及びセメントや金属酸化物などの重い粉末の過充填や低レベルの検出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする