内容量1個
仕様検出範囲:300 mm → 2 m 、 出力タイプ:アナログ、PNP 、 本体形状:バレル形 、 直径:40 mm 、 最大DC電圧:24V 、 電源電圧:15 → 24 V dc 、 ターミナルタイプ:5ピンユーロコネクタ 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:熱可塑ポリエステル 、 逆極性保護:あり 、 短絡過負荷保護:あり 、 動作温度 Max:+70℃ 、 U-Gage(TM) T30U超音波センサ. Turck Banner T30Uシリーズ超音波センサは、T字型の直角ハウジングに収められていて、ノーズ部分はM30のねじ加工が施されています。 T30Uシリーズでは、デュアルディスクリート出力又はアナログ / ディスクリート出力タイプを用意していて、応答時間に応じて150 mm → 1 m又は300 mm → 2 mの検出範囲のものを選択できます。デュアルアナログ(電流)及びデジタル出力 タッチによるティーチ機能付きプッシュボタン設定及びリモートティーチ機能 両方の出力を同時又は個別にプログラミング可能 アナログ出力を自動的にスケーリング ON / OFFスイッチング又はポンプ / レベル制御用にデュアルディスクリートモデルを提供 完全な保護を備えたPNP補助出力 高速な応答時間 2 mのケーブル接続済みタイプ又はM12コネクタタイプ
注文コード48800317
品番PS61.XXAGPHKMXX