Vega レベルトランスミッタ (プローブタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:超音波 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 危険区域認証:ATEX 、 VEGASON 61及び62超音波レベルセンサ. 継続的レベル測定用の小型超音波センサです。 あらゆる産業の液体及び固体の測定に最適で、特に上下水道分野に適しています。. PVDFトランスデューサ、EPDMシールと実行時間を修正する内蔵温度センサ付き ECHOFOX信号処理、ファジーロジック使用 調整用PLICSOM ( ; 468-3514 468-3514 )、HARTハンドヘルド又はPC (別売り)保護クラス: IP 66 / IP 67、ケーブルエントリM20 x 1.5、プラグ接続なし 液体の密度や透明度、導電性、誘電率に依存しない測定機能 PLICSOM表示 / プログラミング装置とクリアカバーを別売りで用意、品番 ; 468-3514 468-3514 、 ; 468-3508 468-3508 、 ; 493-6868 493-6868 を参照. 認定番号: PTB 03 ATEX 2213X グループ及びカテゴリ: II 1G、1/2G、2G EEx ia IIC T6 注文コード48800353 品番SN62.CXAGHKMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:超音波 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 危険区域認証:ATEX 、 VEGASON 61及び62超音波レベルセンサ. 継続的レベル測定用の小型超音波センサです。 あらゆる産業の液体及び固体の測定に最適で、特に上下水道分野に適しています。. PVDFトランスデューサ、EPDMシールと実行時間を修正する内蔵温度センサ付き ECHOFOX信号処理、ファジーロジック使用 調整用PLICSOM ( ; 468-3514 468-3514 )、HARTハンドヘルド又はPC (別売り)保護クラス: IP 66 / IP 67、ケーブルエントリM20 x 1.5、プラグ接続なし 液体の密度や透明度、導電性、誘電率に依存しない測定機能 PLICSOM表示 / プログラミング装置とクリアカバーを別売りで用意、品番 ; 468-3514 468-3514 、 ; 468-3508 468-3508 、 ; 493-6868 493-6868 を参照. 認定番号: PTB 03 ATEX 2213X グループ及びカテゴリ: II 1G、1/2G、2G EEx ia IIC T6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする