内容量1個
仕様アクセサリタイプ:レベルスイッチステータスインジケータ●併用可能製品:レベルトランスミッタ●PLICSLED Level Switch Status Indicator. PLICSLED is an extra large and bright switch status indicator for the housing of all point level switches in the VEGA plicsR family with a relay output*. An ideal accessory for : VEGASWING ; 419-4660 419-4660 , ; 419-4654 419-4654 VEGAVIB ; 498-7349 498-7349 , ; 768-2028 768-2028 , ; 768-2031 768-2031 , ; 768-2022 768-2022 VEGAWAVE ; 386-957 386-957 , ; 768-2003, 768-2003, ; 768-2006 768-2006 , VEGACAP ; 539-5735 539-5735 and VEGAMIP 60 series microwave barrier). Minimal time and expenditure for installation as no external wiring necessary Clearly visible switching state indication, even by strong daylight Universal use, two colour options High protection rating, because the module is integrated into the plicsR sensor housing
注文コード48800405
品番PLICSLED.XXSYC