Vega, カバー,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:レベルトランスミッタ●PLICSCOM Programming ; Display Units. PLICSCOM units both capable of display and programming functions, for use with the VEGASON, VEGAFLEX and VEGAPULS level transmitters.,The Plicscom module operates by plugging directly into a transmitter and can be moved from device to device. IP44 protection with PLICSCOM in place during set up High resolution dot-matrix LCD display with 4-key programming Housing material PBT (plastic) Transmitter has 4 wire connection Easy step-by-step menu system enables fast, simple calibration Graphics display of Echo curves possible Data storage of set-up and logging functions allow trend indication 4-position mounting option for easy reading PLICSCOM module plug-in is also available with a cover that allows the Plicscom to be left permanently in place, and used as a display in the head of the instrument (see item ; 493-6868 493-6868 ) 注文コード48800414 品番PLICSGEHD.KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:レベルトランスミッタ●PLICSCOM Programming ; Display Units. PLICSCOM units both capable of display and programming functions, for use with the VEGASON, VEGAFLEX and VEGAPULS level transmitters.,The Plicscom module operates by plugging directly into a transmitter and can be moved from device to device. IP44 protection with PLICSCOM in place during set up High resolution dot-matrix LCD display with 4-key programming Housing material PBT (plastic) Transmitter has 4 wire connection Easy step-by-step menu system enables fast, simple calibration Graphics display of Echo curves possible Data storage of set-up and logging functions allow trend indication 4-position mounting option for easy reading PLICSCOM module plug-in is also available with a cover that allows the Plicscom to be left permanently in place, and used as a display in the head of the instrument (see item ; 493-6868 493-6868 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする