Vega, プローブ,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:交換用8 mm径ロッドプローブ●併用可能製品:レベルトランスミッタ●VEGAFLEX 81ガイド波レーダー. VEGAFLEX 81は、レベル及び界面を測定するための経済的なソリューションです。このレベルセンサは、あらゆる種類の液体をメンテナンスフリーで測定します。蒸気、泡、結露が発生する用途においても、VEGAFLEX 81は、正確かつ確実に測定することができます。. マイクロ波が誘導されるため、時間をかけずに簡単、確実にセットアップが可能 総合的な診断機能により、メンテナンスフリーで運用して設備の可用性を向上可能 プローブを短くできるため、計画段階でシンプルに標準化して最高の柔軟性を実現 2 mm径、10Mケーブルプローブ( ; 9010261 9010261 )及び8 mm径、2Mソリッドプローブ( ; 9010283 9010283 )も用意 注文コード48800466 品番FX-S.81ETI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:交換用8 mm径ロッドプローブ●併用可能製品:レベルトランスミッタ●VEGAFLEX 81ガイド波レーダー. VEGAFLEX 81は、レベル及び界面を測定するための経済的なソリューションです。このレベルセンサは、あらゆる種類の液体をメンテナンスフリーで測定します。蒸気、泡、結露が発生する用途においても、VEGAFLEX 81は、正確かつ確実に測定することができます。. マイクロ波が誘導されるため、時間をかけずに簡単、確実にセットアップが可能 総合的な診断機能により、メンテナンスフリーで運用して設備の可用性を向上可能 プローブを短くできるため、計画段階でシンプルに標準化して最高の柔軟性を実現 2 mm径、10Mケーブルプローブ( ; 9010261 9010261 )及び8 mm径、2Mソリッドプローブ( ; 9010283 9010283 )も用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする