※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20C-T-F02L-X500 ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMC 48800485 ISE20C-T-F02L-X500 ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMC 48800485 ISE20C-T-F02L-X500 ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMC 48800485

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐圧力(MPa)1.5 仕様特殊仕様:接液部SUS316仕様 配管形式G1/4(M5めねじ付) 注文コード48800485 品番ISE20C-T-F02L-X500
参考基準価格(税別)¥34,320 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は耐圧力・仕様・配管形式など3008種類から選べます 他の種類を見る
仕様特殊仕様:接液部SUS316仕様 オプションリード線無し、取扱説明書(和英並記) 配管形式G1/4(M5めねじ付) 電源電圧DC12〜24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS316Lを腐食させない液体及び気体 表示単位単位切替機能付 耐圧力(MPa)1.5 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1〜1 設定最小単位(MPa)0.001 配管方向(L)下配管
関連資料:カタログ(12.35MB) 取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする