14X1AA1GV1 Vega, 圧力センサ, ゲージ Vegabar 14シリーズ Vega 48800509

Vega, 圧力センサ, ゲージ Vegabar 14シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48800509 品番14X1AA1GV1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●精度:0.3 %●メディアは、測定:流体、ガス、蒸気●プロセス接続:G1/2●電気的接続:DIN 43650 Connector●電源電圧:12 → 36 V dc●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●IP評価:IP65●最大圧力設定:1バール●VEGABAR 14 Pressure Transmitter. For general pressure applications in mechanical, engineering, pneumatics, hydraulics, compressors, pumps and turbines Stainless steel process connection with nickel plated brass housing Ceramic cell with high overload resistance Dry ceramic-capacitive sensor element Standard 4 pole connection Zero point correction +/-5% Plug connection

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする