※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐圧力(MPa)
2
仕様
特殊仕様:なし
配管形式
G1/4(M5めねじ付)
注文コード
48800510
品番
ISE20C-T-F02L-Y
参考基準価格(税別)
¥22,990
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
耐圧力・仕様・配管形式
など
3008
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
特殊仕様:なし
オプション
リード線無し
配管形式
G1/4(M5めねじ付)
電源電圧
DC12〜24V±10% リップル(p-p)10%以下
使用流体
SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体
表示単位
単位切替機能付
耐圧力(MPa)
2
出力仕様
(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
設定最小単位(MPa)
0.001
配管方向
(L)下配管
関連資料:
カタログ(12.35MB)
取扱説明書:
取扱説明書(3.49MB)