仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:2.5バール●精度:0.3 %●メディアは、測定:流体、ガス、蒸気●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V dc●ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき●IP評価:IP65●最大圧力設定:2.5バール●VEGABAR 14 Pressure Transmitter. For general pressure applications in mechanical, engineering, pneumatics, hydraulics, compressors, pumps and turbines Stainless steel process connection with nickel plated brass housing Ceramic cell with high overload resistance Dry ceramic-capacitive sensor element Standard 4 pole connection Zero point correction +/-5% Plug connection