ホイールペイント

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(12mL) 注文コード48800762 品番W62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ホイールに付いたちょっとしたキズを簡単に補修。

シルバー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ソフト99 『99工房 ホイールペイント』 【SOFT99 TV】
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48800762
2021-02-23
用途:
アルミホィールの傷補修に使用。
仙台市テニス協会 事務局 様

非常に良くできたペイントです。多少の傷なら下地処理無しでもOKです。

対象商品:
48800762
2021-05-28
用途:
ホイルの傷 ペイント
製造業

ホイルが、濃いグレー色でなかなか色が合わず 黒メタリックと本品を混ぜて色合わせしました。
黒3に対し銀1でほぼ色があいました。

対象商品:
48800762
2019-06-18
用途:
キズ補修用

少々のガリキズなら ごまかしができるが、やっぱり同じシルバーでも多少の色変化があるので 広めに塗ると目立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
48800762
2019-05-28
用途:
キズ補修用

応急的な補修で使用する分には、問題ないと思います。

対象商品:
48800762
2017-03-14
用途:
アルミホイール修正
サービス業

元の素地と少し色合いが違ってしまい、これに光沢があるとよかった。

対象商品:
48800762
2014-03-12
用途:
ホイルのガリ傷の補修
アイプラン工房 様

色のつきが悪い、薄くもっと濃くしたら同でしょうか何度も塗り重ねないと色がつきません。

対象商品:
48800762
2014-11-21
用途:
タイヤホイール補修

特別には何もないですが、予想通りの商品でした。
以前にも購入したことがあるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする