V-F/F-Vコンバータ Analog Devices

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48801717 品番AD7741YRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンバータ機能:VFC 、 コンバータタイプ:シンクロナス 、 フルスケール周波数:1350kHz 、 直線性誤差:±0.024% of Span 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:5mm 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 幅:4mm 、 電圧/周波数コンバータ、Analog Devices. この経済的な電圧-周波数コンバータは、電源に関する要件がほとんどなく、幅広いフルスケール周波数範囲を備えています。 優れた温度特性及び安定性を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする