GSOT24C-E3-08 Vishay 2チャンネル 双方向 VISHAY 表面実装 ESD保護あり 48802128

Vishay 2チャンネル 双方向

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード48802128 品番GSOT24C-E3-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護 ピン数(ピン)3 動作温度範囲(℃)-55〜+150 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 最大逆スタンドオフ電圧(V)24 最大クランピング電圧(V)47 最小ブレークダウン電圧(V)27 ピークパルスパワー消費(W)240 最大ピークパルス電流(A)5 テスト電流(mA)1 方向性タイプ相方向 ESD保護あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする