VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 2チャンネル 双方向
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48802137
品番
GSOT24C-E3-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護
幅(mm)
1.43
ピン数(ピン)
3
ダイオード
コモンアノード
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大逆スタンドオフ電圧(V)
24
最大クランピング電圧(V)
47
最小ブレークダウン電圧(V)
27
ピークパルスパワー消費(W)
240
最大ピークパルス電流(A)
5
ESD保護
あり