VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 2チャンネル 双方向
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
48802155
品番
VBUS052BD-HTF-GS08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護
幅(mm)
1.65
ピン数(ピン)
4
ダイオード
コモンアノード
動作温度範囲(℃)
-45〜+125
パッケージ
LLP75
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大逆スタンドオフ電圧(V)
5
最大クランピング電圧(V)
16
最小ブレークダウン電圧(V)
6.9
ピークパルスパワー消費(W)
45
最大ピークパルス電流(A)
3
ESD保護
あり