仕様ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護
幅(mm)0.65
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜+125
パッケージLLP1006
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大逆スタンドオフ電圧(V)5
最大クランピング電圧(V)12
最小ブレークダウン電圧(V)7
ピークパルスパワー消費(W)56
最大ピークパルス電流(A)3.5
方向性タイプ相方向
ESD保護あり