TDSO5150 Vishay 7セグメント VISHAY 48802399

Vishay 7セグメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤-オレンジ●セグメント数:7●主波長:625 nm●文字幅:7.4mm●文字高さ:13mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸寸法:7 x 17.5mm●光度:5 mcd●表面色:グレイ●電力消失:550mW●順方向電圧:2 V●7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。注文コード48802399品番TDSO5150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤-オレンジ●セグメント数:7●主波長:625 nm●文字幅:7.4mm●文字高さ:13mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸寸法:7 x 17.5mm●光度:5 mcd●表面色:グレイ●電力消失:550mW●順方向電圧:2 V●7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする