Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48802803 品番Y14880R00500F9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃ 長さ(mm)9.14 寸法(mm)9.144×9.398×0.635 ケース形状メタル 高さ(mm)0.64 奥行(mm)9.4 シリーズCSM 定格電力(W)3 抵抗(MΩ)5 許容差±1% 動作温度範囲(℃)-65〜+170 パッケージ/ケース3637 テクノロジーメタルストリップ 温度係数(ppm/℃)±15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする