Vishay Foil Resistors
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
SMR3DZ
注文コード
48803047
品番
Y1746100R000T9R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
長さ(mm)
7.29
寸法(mm)
7.29×4.32×2.79
高さ(mm)
2.79
奥行(mm)
4.32
シリーズ
SMR3DZ
定格電力(W)
0.6
抵抗(Ω)
100
許容差
±0.01%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+125
最大温度係数(ppm/℃)
0.2
テクノロジー
金属箔
温度係数(ppm/℃)
±0.2