曜日別特売
Y16291K00000T9R Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 2012サイズ Vishay Foil Resistors 48803178

Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 2012サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(25個)シリーズVFCP注文コード48803178品番Y16291K00000T9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様VFCPシリーズ超高精度ZホイルSMDフリップチップ抵抗器. VFCPシリーズ超高精度Zホイル表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で定評ある信頼性と極めて安定した性能を維持します。 VFCPはフリップチップ設計を採用しているため、ラップアラウンド接続型のSMDチップに比べ、基板スペースを35 %も節約することができます。 VFCP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び宇宙用途、航空用途、ダウンホール計測、通信など長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.24×0.64高さ(mm)0.64奥行(mm)1.24シリーズVFCP抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルフラットコンタクトパッケージ/ケース0805最小温度係数(ppm/℃)-0.2テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3357:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする