仕様VFCPシリーズ超高精度ZホイルSMDフリップチップ抵抗器. VFCPシリーズ超高精度Zホイル表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で定評ある信頼性と極めて安定した性能を維持します。 VFCPはフリップチップ設計を採用しているため、ラップアラウンド接続型のSMDチップに比べ、基板スペースを35 %も節約することができます。 VFCP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び宇宙用途、航空用途、ダウンホール計測、通信など
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.24×0.64
ケース形状メタル
高さ(mm)0.64
奥行(mm)1.24
シリーズVFCP
抵抗(kΩ)1
定格電力(W)0.1
許容差±0.01%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+125
終端スタイルフラットコンタクト
パッケージ/ケース0805
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±0.2