Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 2012サイズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズVSMP 注文コード48803223 品番Y162410K0000T9R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はシリーズ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様VSMPシリーズ超高精度ZホイルラップアラウンドSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 VSMPのフルラップアラウンド型終端を使用すれば、製造プロセス中の安全な取り扱いを保証できるうえ、何度も熱が加わる場合も安定性を維持できます。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など 長さ(mm)2.03 寸法(mm)2.03×1.27×0.64 高さ(mm)0.64 奥行(mm)1.27 シリーズVSMP 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)0.2 許容差±0.01% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜+125 パッケージ/ケース0805 最小温度係数(ppm/℃)-0.2 テクノロジー金属箔 温度係数(ppm/℃)±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3357:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする