Vishay Foil Resistors
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 2012サイズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(100個)
シリーズ
VSMP
注文コード
48803354
品番
Y1624500R000T9R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
この商品は
シリーズ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
VSMPシリーズ超高精度ZホイルラップアラウンドSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 VSMPのフルラップアラウンド型終端を使用すれば、製造プロセス中の安全な取り扱いを保証できるうえ、何度も熱が加わる場合も安定性を維持できます。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
長さ(mm)
2.03
寸法(mm)
2.03×1.27×0.64
高さ(mm)
0.64
奥行(mm)
1.27
シリーズ
VSMP
定格電力(W)
0.2
抵抗(Ω)
500
許容差
±0.01%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805
最小温度係数(ppm/℃)
-0.2
テクノロジー
金属箔
温度係数(ppm/℃)
±0.2