※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC007 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト 48803395 DC007 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト 48803395

圧縮コイルばね DCシリーズ

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 自由高(mm)2.9 注文コード48803395 品番DC007
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は自由高・内容量など525種類から選べます 他の種類を見る

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

ばねの種類圧縮コイルばね 自由高(mm)2.9 外径OD(Φmm)1.1 線径d(Φmm)0.1 用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 材質SUS304WPB 寸法H1(mm)2.00 寸法H2(mm)1.34 定格荷重(N)0.14 ばね定数(N/mm)0.167 許容荷重(N)0.25 総巻数(巻)7.5 密着高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
客先への納品時
製造業

この大きさでこのばね定数、たわみ量のものはすくないので今回の治具にはピッタリ。似たようなものには使えることがわかったので再購入になるとおもいます。

対象商品:
48804621
2024-03-29
用途:
ボールストッパの押しばね

ばねはパラメータ管理が難しいパーツですが、これは正確にできていてとても使いやすいと思います。 端面処理も適切です。 詳しいカタログデータは選択時にとても助かります。

対象商品:
48804987
2023-10-20
用途:
ドリルチャックの修理
有限会社ホームメイド 様 (建設業・工事業)

電動ドライバーの先に付けるチャックの中に入っている小さなバネを交換する為に購入しました。直径・長さ・強度において、全て問題ありませんでした。数はそれ程必要なかったのですが、残った分は今後のメンテナンス用として保管する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
48804831
2020-11-24
用途:
製品部品として

何も問題ありません。敢えて申せば、出荷を早めてほしい。(4日後出荷と明記してある)

対象商品:
48806633
2018-07-11
用途:
ガス釜の回転羽のチューブに使用しています。

硬さもちょうどよく、きちんとした袋で1本ずつ梱包されており〇。

1人が参考にしています
対象商品:
48803456
2018-01-28
用途:
細かい部品のテンション調整
株式会社ART CRAFT 様

探していたバネのちょうど良い寸法のものがあり、とても重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
48804271
2016-05-29
用途:
腕時計のベルトの修理

修理に出すと6千円ほどでしたが、寸法にちょうど良いものが見つかりうまく修理ができました。

3人が参考にしています
対象商品:
48804192
2024-07-31
用途:
自転車の内部バネの交換

純正のスプリングと線径を揃えたのに思った以上にスプリングレートが低かった(柔らかかった)。巻き数を減らしてレートを上げたものを作るか、線径を0.1mm上げてレートを上げたバリエーションが欲しい。
このサイズでレートが高いバネが日本では入手できないので困る。
(短いものだったらレートが高い物があるけど、それは短いからレートが高いだけだし、短いのは使えなくて困る)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする