仕様Accutrim 1280Gシリーズ. Accutrim 1280Gシリーズ超高精度バルクメタルホイル抵抗器は、各種環境条件下での実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 この3/4インチ長方形トリマポテンショメータシリーズは、リードスクリュー調整によるスムーズな一方向出力を実現しています。 また、事実上バックラッシュのない調整機構を備えており、迅速かつ正確に設定できるうえ、設定を目標値に正確に保持します。. Oリングを採り入れた設計により、あらゆる基板洗浄で液体の浸入を防止 金めっきの端子仕上げ
軸径(Φmm)2.79
高さ(mm)6.86
取付方式スルーホール
奥行(mm)4.83
シリーズ1280G
定格電力(W)0.75
回転数26
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルはんだピン
最大抵抗(kΩ)10