Vishay Foil Resistors
Vishay Foil Resistorsの 電子部品(オンボード)
Vishay Foil Resistorsの 能動部品
Vishay Foil Resistorsの 集積回路(IC)
Vishay Foil Resistors ポテンショメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
48803668
品番
Y00535K00000J0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.35
高さ(mm)
4.45
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
6.35
シリーズ
1240
定格電力(W)
0.25
回転数
21
許容差
±5%
終端スタイル
はんだピン
最大抵抗(kΩ)
5