仕様EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)3.6
ケース形状モールド
規格AEC-Q200
シリーズMMA
抵抗(kΩ)2.2
定格電力(W)0.07
許容差±0.1%
動作温度範囲(℃)-55〜+125
終端スタイルはんだ
パッケージ/ケース0204
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/K)±15