仕様EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)3.6
寸法(mm)1.4(Dia.)×3.6
ケース形状モールド
シリーズMMA0204
定格電力(W)0.25
抵抗(MΩ)1.2
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+125
パッケージ/ケース0204 MELF
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±50